nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74 HCTシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
注文コード
49649399
品番
74HCT574D,652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:HCT 、 ロジック機能:D タイプ 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 トリガータイプ:正エッジ 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 1チップ当たりのエレメント数:8 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:33 ns @ 4.5 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃