nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74HCTシリーズ 8ビット オクタルDタイプラッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49650659
品番
74HCT373D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:74HCT●1チップ当たりのエレメント数:8●1チップ当たりのチャンネル数:8●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO-20●ピン数:20●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応