仕様ロジック機能:インバータ 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.6 ns @ 4.5 V to 5.5 V, 16.3 ns @ 3 V to 3.6 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHC 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5
RoHS指令(10物質対応)対応