nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia HCT バッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
注文コード
49652244
品番
74HCT7541D,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:HCT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●チャンネル数:8●シュミットトリガ入力:あり●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-6mA●低レベル出力電流 Max:6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:32 ns @ 4.5 V●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●動作供給電圧 Min:4.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応