内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:960 mW●最小DC電流ゲイン:63●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:180 MHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1.7mm●汎用NPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49653994
品番BCP54-16,115