内容量1袋(100個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:90 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:50 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:100 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 小信号NPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49654204
品番BCW71,215