※組合せ例

S1BP 52B-1005 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654325 S1BP 52B-1005 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654325

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49654325 品番 S1BP 52B-1005
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
歯幅b(mm)10 ハブ外径dh(Φmm)40 基準円直径d(Φmm)52 歯先円直径da(Φmm)54 穴径dd(Φmm)5 全長l(mm)20 ハブ長さlh(mm)10 モジュール1 歯数52 材質ポリアセタール(青色) B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)47.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49654395
2020-08-28
用途:
計測器の連結に使用
株式会社 リヴ 様

商品の形状をそのまま使うわけでなくギア幅等を加工しました。プラギアですが案外丈夫で旋盤に挟んで加工できます。出来ればギア幅が5oや芯穴の広いものなどバリエーションがあればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする