内容量1袋(25個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:150 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:500 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:300 mW 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:500 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:6 V 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高電圧トランジスタ、Nexperia
注文コード49654554
品番PMBTA45,215