※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49655296
品番
S3BP 50B-3018
参考基準価格(税別)
¥27,930
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
30
ハブ外径dh(Φmm)
110
基準円直径d(Φmm)
150
歯先円直径da(Φmm)
156
穴径dd(Φmm)
18
全長l(mm)
50
ハブ長さlh(mm)
20
モジュール
3
歯数
50
材質
黄銅
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
1929.4
CADデータダウンロード