曜日別特売
H1BP 10R-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655305

※組合せ例

H1BP 10R-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655305
H1BP 10R-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655305

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数10
穴径dd(Φmm)4
歯先円直径da(Φmm)16.1
ねじれ
内容量1個注文コード49655305品番H1BP 10R-B
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
歯幅b(mm)12ハブ外径dh(Φmm)10基準円直径d(Φmm)14.14歯先円直径da(Φmm)16.1穴径dd(Φmm)4全長l(mm)22ハブ長さlh(mm)10モジュール1歯数10材質ポリアセタールねじれ圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応質量W(g)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49655305
2021-02-12
用途: モータトルクの伝達機構部
教育・研究機関

到着も早く、使用感もまったく問題無かったです。
機会があればまた利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする