※組合せ例

H1BP 10L-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655314 H1BP 10L-B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655314

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49655314 品番 H1BP 10L-B
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
歯幅b(mm)12 ハブ外径dh(Φmm)10 基準円直径d(Φmm)14.14 歯先円直径da(Φmm)16.1 穴径dd(Φmm)4 全長l(mm)22 ハブ長さlh(mm)10 モジュール1 歯数10 材質ポリアセタール ねじれ 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49655305
2021-02-12
用途:
モータトルクの伝達機構部
教育・研究機関

到着も早く、使用感もまったく問題無かったです。
機会があればまた利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする