※組合せ例

G80BP 20-R1 ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656118 G80BP 20-R1 ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656118

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656118 品番 G80BP 20-R1
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
歯幅b(mm)6 ハブ外径dh(Φmm)12 ピッチ円直径d(Φmm)(噛合)16 歯先円直径da(Φmm)18.1 のどの直径dr(Φmm)17.6 穴径dd(Φmm)4 全長l(mm)12 ハブ長さlh(mm)6 モジュール0.8 歯数20 材質ポリアセタール 減速比20 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 転位係数-0.029 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(噛合中心)13.2 質量W(g)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする