※組合せ例

G1.5BP 20-R1 ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656267 G1.5BP 20-R1 ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656267

ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656267 品番 G1.5BP 20-R1
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
歯幅b(mm)15 ハブ外径dh(Φmm)25 ピッチ円直径d(Φmm)(噛合)30 歯先円直径da(Φmm)35.3 のどの直径dr(Φmm)33 穴径dd(Φmm)6 全長l(mm)25 ハブ長さlh(mm)10 モジュール1.5 歯数20 材質ポリアセタール 減速比20 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 転位係数-0.018 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(噛合中心)27.5 質量W(g)22.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする