※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656276
品番
G1.5BP 30-R2
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
30
ピッチ円直径d(Φmm)
(噛合)45
歯先円直径da(Φmm)
50.3
のどの直径dr(Φmm)
48
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
25
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1.5
歯数
30
材質
ポリアセタール
減速比
15
形
1B
ねじれ
右
条数
2
圧力角(°)
20
転位係数
-0.109
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(噛合中心)35
質量W(g)
43.4
CADデータダウンロード