内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:850 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:500 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最低ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:830 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 NチャンネルMOSFET、100 V以上、Nexperia
注文コード49658097
品番BSH114,215