Nexperia PNP トランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:-1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-80 V●パッケージタイプ:SC-73, SOT223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.35 W●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-100 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:145 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-0.5 V 注文コード49660188 品番BCP53TX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量185種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:-1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-80 V●パッケージタイプ:SC-73, SOT223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.35 W●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-100 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:145 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-0.5 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする