内容量1袋(100個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:-1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:-80 V 、 パッケージタイプ:SC-73, SOT223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1.35 W 、 最小DC電流ゲイン:40 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-100 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 最大動作周波数:145 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49660197
品番BCP53TX