内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:170 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.95V●最低ゲートしきい値電圧:0.45V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:6.25 W●寸法:3 x 1.4 x 1mm●PチャンネルMOSFET、Nexperia
注文コード49661204
品番BSH205G2R