内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:240 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:12Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.8V●最低ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1 W●寸法:4.6 x 2.6 x 1.6mm●PチャンネルMOSFET、Nexperia
注文コード49661484
品番BSS192,115