仕様構成:SPST 、 パッケージタイプ:SO 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3 → 15 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:14 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 幅:4mm 、 4000シリーズエンコーダ / デコーダ、マルチプレクサ / デマルチプレクサ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応