nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia インバータ 74
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
49661746
品番
74LVC06APW,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:インバータ●出力タイプ:オープンドレイン●1チップ当たりのエレメント数:6●シュミットトリガ入力:なし●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5 ns @ 50 pF●低レベル出力電流 Max:32mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:LVC●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応