nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia インバータ(NOTゲート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
49661789
品番
74HCT14PW112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:6●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:51ns●高レベル出力電流 Max:-5.2mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:HCT●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●動作供給電圧 Min:4.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応