仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:51ns●高レベル出力電流 Max:-2mA●低レベル出力電流 Max:2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●ロジックファミリー:HCT●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●幅:1.35mm●74HCT1G / 74HCT2G / 74HCT3Gファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応