nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia エンコーダIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2400個)
注文コード
49661825
品番
74HCT153PW,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:74HCT 、 ロジック機能:マルチプレクサ 、 カスケード能力:あり 、 エレメント入力数:8 、 エレメント入出数:2 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:16 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応