仕様パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:カウンター, デバイダー 、 ステージ数:14 、 ロジックファミリー:4000 、 実装タイプ:表面実装 、 カウンタタイプ:バイナリー 、 動作/操作モード:アップカウンター 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 長さ:10mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応