Nexperia シフト レジスタ 74HCTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 注文コード49662157 品番74HCT164D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:SO●ロジック機能:シフトレジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:74HCT●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル to パラレル●エレメント数:1●ピン数:14●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●長さ:8.75mm●幅:4mm●方向性タイプ:単方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする