nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ショットキーバリアダイオード 絶縁型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49664616
品番
BAT54VV,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:3●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSMini●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:6●長さ:1.7mm●幅:1.3mm●高さ:0.6mm●ピーク逆電流:2μA●ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流