内容量1リール(10000個)
仕様最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOD-882D 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.05mm 、 幅:0.65mm 、 高さ:0.4mm 、 寸法:1.05 x 0.65 x 0.4mm 、 小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
注文コード49665106
品番BAS16LD,315