nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia スイッチングダイオード 絶縁型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49665508
品番
BAV23,215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:250V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-143B●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:9A●小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応