nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia スイッチングダイオード 絶縁型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49665517
品番
BAV23,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:250V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143B 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応