nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
注文コード
49665535
品番
BAV70W,135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1チップ当たりのエレメント数:2●パッケージタイプ:SOT-323●ピン数:3●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+150 ℃●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●パワー消費:200mW●小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)
対応