nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:40 W (ピーク逆消費電力), 550 mW (総消費電力)●パッケージタイプ:SC-90, SOD-323F●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:2●テスト電流:5mA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 0.8mm●幅:1.35mm
注文コード
49666366
品番
BZX84J-C12,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
仕様・内容量
が
111
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:40 W (ピーク逆消費電力), 550 mW (総消費電力)●パッケージタイプ:SC-90, SOD-323F●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:2●テスト電流:5mA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 0.8mm●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応