EA1707WH Freedy 90Wマルチポートチャージャー Freedy 49668676

Freedy 90Wマルチポートチャージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49668676品番EA1707WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

15インチMacBook Proから iPad Pro(USB-C)やスマートフォンまで 同時に4台が充電可能です。

仕様
【定格電圧/消費電力】
[USB-C PD]出力1:(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A) 60W (max) USB-C PD 、出力2:(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A) 30W (max)
[QC 3.0]出力:(3.6V-6V 3A, 6.5V-9V 2A, 9V-12V 1.5A)×2 、出力計:90W(max) 入力:AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A
対応機種
15インチMacBook Pro など、USB Type-Cを使用して充電するすべてのApple製品
Lenovo、Samsung、LGなど、USB Type-C(USB PD)で充電可能なすべてのノートPC
USB-Cで充電可能なスマートフォン(Xperia、Galaxy、Motorolaなど)
USB-Cで充電可能なiPad Pro(12インチ(第3世代)・11インチ)
その他、Qualcomm QC 3.0をサポートするすべてのスマートフォンとタブレットPCなど、市場で発売されているほとんどのモバイル機器
セット内容90W マルチポート チャージャー ・ACケーブル(1m) ・USB-C to C ケーブル(1m × 1) ・トラベルポーチ ・取扱説明書ホワイト質量(g)270寸法(横×縦×厚さ)(mm)120×105×21
注意
※ご使用前に充電する機器の説明書をご覧になり、適合しているかご確認ください。
※安全に急速に充電を行っていただくため、ご使用になる機器の純正ケーブルや、MFiなど認証がとれたケーブルをご使用ください。
※接続の際は、本製品と充電するデバイスの説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする