エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)55 注文コード49671502 品番NEF130S-NH38JD2-NH55JD2
参考基準価格(税別)¥59,466 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など153種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)55 外径K(Φmm)168 全長(mm)131.2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)1270 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±2.5 GD2(kgf・cm2)1080 P.C.D(mm)134 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 慣性モーメント(kg・cm2)270 型番NEF130S 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 軸方向ばね定数(N/mm)355 質量(kg)7.8 寸法B(mm)57.2 寸法E(mm)16.8 寸法H(mm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする