NEF130W-NH55JD2-NH60JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672674 NEF130W-NH55JD2-NH60JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672674 NEF130W-NH55JD2-NH60JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672674 NEF130W-NH55JD2-NH60JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672674 NEF130W-NH55JD2-NH60JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672674

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)55 軸穴径d2(Φmm)60 注文コード49672674 品番NEF130W-NH55JD2-NH60JD2
参考基準価格(税別)¥106,966 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など153種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)57.2 寸法E(mm)16.8 寸法H(mm)106 寸法J(mm)78 外径K(Φmm)168 寸法N(mm)92 寸法No(mm)102 P.C.D(mm)134 軸穴径d1(Φmm)55 軸穴径d2(Φmm)60 許容トルク(N・m)1270 全長(mm)192.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)1 質量(kg)12.2 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF130W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)177 軸方向変位(mm)±5.0 GD2(kgf・cm2)1787 慣性モーメント(kg・cm2)447 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする