椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49675325
品番
NEF18W-NH24JD2-NH25JD2
参考基準価格(税別)
¥39,401
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
28.7
寸法E(mm)
8.3
寸法H(mm)
51
寸法HK(mm)
-
寸法J(mm)
47
外径K(Φmm)
93
寸法N(mm)
38
寸法No(mm)
48
P.C.D(mm)
71
軸穴径d1(Φmm)
24
軸穴径d2(Φmm)
25
許容トルク(N・m)
176
全長(mm)
104.4
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
許容偏心(mm)
0.6
質量(kg)
2.3
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
型番
NEF18W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
7.84×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
63.7
軸方向変位(mm)
±2.4
GD
2
(kgf・cm
2
)
100
慣性モーメント(kg・cm
2
)
25
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ