種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)42
外径K(Φmm)126
全長(mm)93.9
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容トルク(N・m)441
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.6
GD2(kgf・cm2)224
P.C.D(mm)96
ハブタイプハブ[1]標準ハブ  ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104
下穴径(Φmm)ハブ[1]-  ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm2)56
型番NEF45S
最大軸穴径(mm)ハブ[1]-  ハブ[2]-
軸方向ばね定数(N/mm)219
質量(kg)3.2
寸法B(mm)41.1
寸法E(mm)11.7
寸法H(mm)71