曜日別特売
MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 49691435

MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 49691435
MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 49691435
MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 49691435
MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 49691435
MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 49691435
MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 49691435
MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 49691435
MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 49691435

USBヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49691435品番MM-HSU11BK
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信/切るボタン付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)指向性単一指向性ブラック形式【ヘッドホン部】ダイナミック型28mm(ステレオ)、【マイクロホン部】コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8±0.2対応OSWindows 10・8,1・8・7・VISTA・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.3~10.11機能マイクミュート+ボリューム調節入力感度-36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-56dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】300±15%、【マイクロホン部】2.2K周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】300~8000、【マイクロホン部】100~8000最大入力(mW)20装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする