ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
耐電圧コネクタ〜端子一括〜ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0〜45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20〜60
冷却方式自冷
消費電流(mA)100
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ〜端子一括〜ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10〜80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度〜38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10〜80%RH 結露なきこと