デジタルキッチンスケール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49695756 品番CK-010W
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お手入れ簡単ガラスプレート!全面フラット
最大3000g計量
オートパワーオフ
タッチセンサースイッチ採用
追加計量・減算計量OK

最大計量(g)3000 本体寸法(mm)215×140×21 材質強化ガラス・ABS樹脂 質量(g)約365 使用電池単4乾電池×2本 表示単位1g アズワン品番64-9289-20 風袋引方法0表示機能 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする