快適計付き温湿度計サーモキーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49696036 品番CR-24S
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンド&壁掛け穴付

湿度測定範囲(%)0〜90 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体質量(g)150 1目盛(℃)2 寸法(Φ×mm)135×31 設置方式壁掛け・卓上 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする