クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
快適計付き温湿度計サーモキーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696045
品番
CR-24W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)
0〜90
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体質量(g)
150
1目盛(℃)
2
寸法(Φ×mm)
135×31
使用湿度範囲
35%〜80%
設置方式
壁掛け・卓上
湿度精度
±5%(常温時)
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5