※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッチングダクト

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49696116 品番 BDR-232
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。

材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 高さ(mm)30 幅(mm)20 用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
小型制御箱の配線処理
製造業

ダクトを使用して配線するか、インシュロックの束線のみで配線するか悩みましたが、配線の出来栄えはダクト使用で満足のいく物になりました。1本から購入出来るのも良いと思います。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
盤内配線

商品はメーカ品なので問題ありません。
急遽数本のみ注文したところ、一組ごとに取りやすいように養生テープで固定していました。管理用のシールは養生テープの上に貼られていて、はがすのに苦労しなかった。DINレールとは異なり丁寧な梱包だと思います。
ありがとうございます。

対象商品:
49696116
2025-09-03
用途:
制御盤の配線まとめとして使用
サービス業

サイズバリエーションも多々あり、使いやすくて助かっています。価格がもっと安くなればありがたいのですが。

2024-10-03
用途:
制御盤の配線用

いつも使用しているのですが一寸足りなかったので一本購入有難いです

対象商品:
49696134
2024-03-12
用途:
電子制御盤製作
建設業・工事業

小さい制御盤用に高さ40mmの小さいサイズを選んだけれど、上部カットが無いタイプなので硬いです。
製作始めると開口に通らないコネクターなどがあり、結局ニッパで上部カットする事になります。
高さ60mmになっても上部カットがあるADRタイプにすれば良かったなと後悔はしたものの、製品自体には満足しています。

対象商品:
49696116
2024-05-23
用途:
装置内の配線
建設業・工事業

普段別メーカーのものを使っていますが、ふたが固く感じました。納める線が多いと少しきついかもしれません。逆に配線が少ない時はしっかり閉まる印象でした。

対象商品:
49696134
2023-04-19
用途:
制御盤の組立配線作業
メンテJAPAN合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

梱包もしっかりとしていて、安心しました。商品も問題なく使用できました。

対象商品:
49696116
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

適切な太さがわかりにくい。たいていの場合、あふれそうな線たちを、無理やり押し込んでいる感がぬぐい切れない。何かわかりやすい方法を考察してくださいよ、メーカーさん。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする