超大画面デジタル温湿度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49696307 品番CR-3000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。

湿度測定範囲(%)20〜95 用途学校や病院などの公共スペースに 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)235×165×25 本体質量(g)408 温度測定範囲(℃)-9.9〜50 使用電池単3乾電池×2本 表示単位0.1℃/1% 温度測定精度±1.0℃(-9.9〜40.0℃)・±1.5℃(40.1〜50℃) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%(35〜85%)・±10%(20〜34%・86〜95%) 温度表示方式デジタル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49696307
2021-01-12
用途:
自宅で健康管理に活用
その他業種

液晶文字が見やすく、デザインもスマートで気に入りました

対象商品:
49696307
2017-12-27
用途:
自宅内環境の計測
教育・研究機関

文字が見やすい。
気象変動が大きい時期だからこそ、身近の環境の変化に敏感になれる。

対象商品:
49696307
2017-08-07
用途:
室内の温度、湿度を確認出来る為。
その他業種

画面が大きく離れた場所から常に確認して、エアコンの調整が楽になった。(熱中症対策)(室内犬もいるため)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする