画像準備中

全自動エアトルク本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49701269 品番 AP4000N2
参考基準価格(税別)¥1,015,500 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。
反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。
締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい)
2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。

トルク調整範囲最小〜最大(Nm)2000〜4000 角ドライブ(mm)a:38.1、b:42 全長(mm)541 トルク調整範囲1目盛(Nm)100 負荷方向 精度(%)±5 用途建設機械などの大型ボルト締付け 付属品W5 六角棒スパナ 仕様締付空気流量:1.7m3pc 質量(kg)約22 種類締付空気流量:1.7m3pc 全幅(mm)411 回転数(min-1[r.p.m])46 全高(mm)196 1目盛(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12 適合ねじ普通鋼:M48、ハイテン:M36(M39) ホース内径(Φmm)11 空気圧力(MPa)0.5 トルク調整範囲(N・m)2000〜4000 騒音レベル(dB(A))80 角ドライブa(mm)38.1 RoHS指令(10物質対応)対応 供給口R (PT) 3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする