アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
病院付添い者用ソファー・テーブル MWCシリーズ 病院付添い者用ソファー
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49701786
品番
MWC-810SV
参考基準価格(税別)
¥99,400
販売価格(税込)
¥108,247
販売価格(税別)
¥
98,406
バスケットに入れる
ソファーを2台組み合わせることによって簡易ベッドとしてご使用いただけます。リクライニングは3段階で調節可能です。
材質
木枠・ウレタンフォーム(本体)、スチール・メラミン焼付シルバー塗装(脚部)、抗菌・防汚ビニールレザー張り(アルコール・次亜塩素酸ナトリウム対応)
質量(kg)
17.2
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×680×720
座面高さ(mm)
370mm
ベッド寸法(mm)
740×1840×390mm
アズワン品番
0-7237-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000