病院付添い者用ソファー・テーブル MWCシリーズ 病院付添い者用ソファー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49701804 品番 MWC-810SV
参考基準価格(税別)¥99,400 販売価格(税込) ¥108,247
販売価格(税別)
98,406

ソファーを2台組み合わせることによって簡易ベッドとしてご使用いただけます。リクライニングは3段階で調節可能です。

材質木枠・ウレタンフォーム(本体)、スチール・メラミン焼付シルバー塗装(脚部)、抗菌・防汚ビニールレザー張り(アルコール・次亜塩素酸ナトリウム対応) 質量(kg)17.2 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×680×720 座面高さ(mm)370mm ベッド寸法(mm)740×1840×390mm アズワン品番0-7237-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする