HDMIケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49701829 品番HD430GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4K・HDRの美しい画質に対応
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送
Ultra HD Blu-ray対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能

ブラック 材質(本体)アルミ合金+PVC 質量(g)111 ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5 アズワン品番65-0526-44 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応) HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49701829 HD430GD 13091307 HD2130GD HDMIケーブルVer2.1 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) HDMIケーブルVer2.1 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49701829
2021-04-04
用途:
日常生活
坂井住設 様 (建設業・工事業)

見逃し動画・プライムでの動画など見るのに
画面が大きい方が 楽に見れるから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする