YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タップアクセサリ
海外用電源プラグB3タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49701883
品番
KP7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状
海外 - B3タイプ
質量(g)
約35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×49×36
アズワン品番
65-0526-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
250V10A
使用可能国
イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※本品は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。
※同じ国の中でも地域により異なる場合があります。事前に旅行会社、ホテルなどにお問い合わせください。