DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 腰袋
腰袋3段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49707693
品番
DTM-03S-GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
落ち着きのある杢調生地を使用!
軽量タイプ
型くずれしにくく使いやすい
材質
杢調生地
色
杢グレー
形状
3段
質量(g)
約280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約245×185×145
深さ(mm)
約200
アズワン品番
64-5131-74
RoHS指令(10物質対応)
対応